64042160 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656111 64042160 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656111 64042160 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656111 64042160 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656111

ツヴィリング ジョイ シチューポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88656111 品番 64042160
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。

仕様IH対応 材質(本体)18-10ステンレス、(底)アルミニウムコア、18-0ステンレス 質量(kg)1 容量(L)1 内径×深さ(mm)160×75 底径(Φmm)145 呼び寸法(cm)16 TKG品番9-0055-0401 TKG品番(2017)6-0054-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする