64042240 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656136 64042240 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656136 64042240 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656136 64042240 ツヴィリング ジョイ シチューポット ZWILLING(HENCKELS) 88656136

ツヴィリング ジョイ シチューポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)24 注文コード88656136 品番64042240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。

仕様IH対応 材質(本体)18-10ステンレス、(底)アルミニウムコア、18-0ステンレス 質量(kg)1.98 容量(L)3 内径×深さ(mm)240×96 底径(Φmm)222 呼び寸法(cm)24 TKG品番9-0055-0403 TKG品番(2017)6-0054-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする