ツヴィリング ジョイ ミルクポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88656154 品番64040142
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。
非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。
一度温度が上がると弱火での調理が可能です。
材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応

容量(L)1.5 呼び寸法(cm)14 質量(kg)0.56 内径×深さ(mm)140×110 底径(Φmm)127 TKG品番9-0055-0601 TKG品番(2017)6-0054-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする