121506011239 18-8片手鍋 (つや消し) 柳宗理 88656197 121506011239 18-8片手鍋 (つや消し) 柳宗理 88656197

18-8片手鍋 (つや消し)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88656197 品番 121506011239
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。

対応ガス・電気調理器 材質18-8ステンレス 質量(kg)0.77 容量(L)2.0 表面処理つや消し 全長×奥行×深さ(mm)351×218×80 呼び寸法(cm)18 TKG品番9-0065-0401 TKG品番(2017)6-0055-0402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88656197
2016-06-08
用途:
料理に
サービス業

蓋をずらせてお湯切りできるのも良いです。
さすが柳宗理 落ち着いた艶消しにして正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする