柳宗理
柳宗理の 料理道具
柳宗理の 鍋・釜・やかん
柳宗理の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
IH両手鍋 深型(つや消し)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88656303
品番
121506011320
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。IH対応。
材質
ステンレス
容量(L)
6
呼び寸法(cm)
22
質量(kg)
2.06
底径(Φmm)
200
底面の厚さ(mm)
2.6
全長×奥行×深さ(mm)
347×237×155
TKG品番
9-0065-0901
TKG品番(2017)
6-0055-0901