IH片手鍋(つや消し)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88656337 品番 121506011318
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、 湯きりの時などに大変便利です。IH対応

材質ステンレス 容量(L)2.5 呼び寸法(cm)22 質量(kg)1.34 底径(Φmm)170 底面の厚さ(mm)2.6 全長×奥行×深さ(mm)423×260×68 TKG品番9-0065-1102 TKG品番(2017)6-0055-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする