18-8ケトル つや消し

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88656373 品番31113
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。

材質18-8ステンレス 容量(L)満水 2.5、適正容量 1.7 表面処理つや消し 口径×外径×高さ(mm)W244 × D190 × H205 (把手含) TKG品番9-0065-0801 TKG品番(2017)6-0055-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88656373
2023-06-11
用途:
日常使い
トコロ美容院 様 (サービス業)

どっしりとした形で、容量も多く使いやすいです。ガスの当たる面が広くすぐに沸騰します。

対象商品:
88656373
2023-10-17
用途:
お湯沸かし
不動産業

実は最安値なのではと思い購入しました。(クーポン使用時)

対象商品:
88656373
2017-12-15
用途:
湯わかしなど

底面積が広いので、火に当たる部分が多く
すぐにお湯がわきます!
それでもって持ちやすくて、お湯もたくさん入ります!

1人が参考にしています
対象商品:
88656373
2017-07-30
用途:
お湯を沸かす
卸売・小売業

軽くて、平らなデザインにより火の接地面が広いので沸くのが早く、
冷蔵庫にも入れやす。
シンプルでデザインもよく気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする