南部鉄器 鉄鍋(ステンレス蓋付) 浅型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88656391 品番121511030048
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。

容量(L)2 呼び寸法(cm)22(浅型) 質量(kg)2.94 底径(Φmm)210 全長×奥行×深さ(mm)330×250×48 TKG品番9-0066-0201 TKG品番(2017)6-0056-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする