MA共柄 デンジ 片手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88656933 品番 -
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質:有磁性特殊ステンレス。IH対応。

材質有磁性特殊ステンレス 容量(L)1.6 呼び寸法(cm)18 質量(kg)0.6 内径×深さ(mm)180×70 底径(Φmm)135 底面の厚さ(mm)1.2 TKG品番9-0062-0902 TKG品番(2017)6-0060-1202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする