マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの 片手鍋
MA共柄 デンジ 両カラス口パン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88656967
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,640
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:有磁性特殊ステンレス。IH対応。
材質
有磁性特殊ステンレス
容量(L)
1.3
呼び寸法(cm)
16
質量(kg)
0.52
内径×深さ(mm)
160×70
底径(Φmm)
120
底面の厚さ(mm)
1.2
TKG品番
9-0062-1001
TKG品番(2017)
6-0060-1301