MA共柄 デンジ 両カラス口パン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88656976 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

材質:有磁性特殊ステンレス。IH対応。

材質有磁性特殊ステンレス 容量(L)1.6 呼び寸法(cm)18 質量(kg)0.6 内径×深さ(mm)180×70 底径(Φmm)135 底面の厚さ(mm)1.2 TKG品番9-0062-1002 TKG品番(2017)6-0060-1302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする