マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの 片手鍋
18-8MAカラス口コーヒーパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88657283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、柄:天然木(ケヤキ)
容量(L)
0.7
質量(kg)
0.39
直径×深さ(mm)
135×69
TKG品番
9-0062-1401
TKG品番(2017)
6-0060-1801