2501 ル・クルーゼ ココット・ロンド ル・クルーゼ 88658516

 

2501 ル・クルーゼ ココット・ロンド ル・クルーゼ 88658516
2501 ル・クルーゼ ココット・ロンド ル・クルーゼ 88658516

ル・クルーゼ ココット・ロンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(cm)16容量(L)1.3注文コード88658516品番2501
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ル・クルーゼの定番鍋、ココット・ロンド。
煮込み料理はもちろん炊飯におすすめ。甘みと旨みたっぷりのふっくらご飯が炊きあがります。
「煮る」「炊く」「蒸す」「焼く」「炒める」「揚げる」すべての調理方法が可能です。
直火・IHクッキングヒーター、どちらでもお使いいただけます。

材質鋳物ホーロー容量(L)1.3呼び寸法(cm)16内径×深さ(mm)160×75質量(kg)2.1底径(Φmm)120オレンジTKG品番(2017)6-0083-0103TKG品番9-0087-0103
注意
※必ず鍋つかみをご使用下さい。※オーブンに入れられる際は、手動にて190℃以下を設定して ください。※また、オーブンのスチーム、熱風、自動メニュー ボタンは耐熱温度以上になる場合もございますので、 ご使用をお避けください。(ステンレス製のツマミは190℃以上でもご使用いただけます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする