40509482 ストウブ ピコ・ココット オーバル STAUB(ストウブ) 88659986 40509482 ストウブ ピコ・ココット オーバル STAUB(ストウブ) 88659986 40509482 ストウブ ピコ・ココット オーバル STAUB(ストウブ) 88659986

ストウブ ピコ・ココット オーバル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88659986 品番 40509482
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

staub〜ストウブ〜 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。内側/黒マットエマイユ加工 外側/三重エナメルコート加工

呼び寸法(cm)17 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)175×135×75 質量(kg)1.9 容量(L)1 底面の厚さ(mm)10 底寸法(mm)146×106 TKG品番9-0077-0103 TKG品番(2017)6-0075-0103
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88659995
2024-09-09
用途:
調理
建設業・工事業

一度は使ってみたかったお鍋。いつもの煮込み料理(肉じゃが、ジャムなど)がひと味もふた味もおいしく、他のお鍋(ステンレス)より早く良い状態で出来上がるため、すっかり虜&手放せないものになりました。重いのは確かですが、重さ以上の満足感がありオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする