曜日別特売
40500231 ストウブ ピコ・ココット オーバル STAUB(ストウブ) 88659995

 

40500231 ストウブ ピコ・ココット オーバル STAUB(ストウブ) 88659995
40500231 ストウブ ピコ・ココット オーバル STAUB(ストウブ) 88659995
40500231 ストウブ ピコ・ココット オーバル STAUB(ストウブ) 88659995

ストウブ ピコ・ココット オーバル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)23
容量(L)2.2
内容量1個注文コード88659995品番40500231
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。内側/黒マットエマイユ加工 外側/三重エナメルコート加工

呼び寸法(cm)23内寸(間口×奥行×深さ)(mm)220×160×95質量(kg)3.3容量(L)2.2底面の厚さ(mm)10底寸法(mm)193×135TKG品番9-0077-0104TKG品番(2017)6-0075-0104
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88659995
2024-09-09
用途: 調理
建設業・工事業

一度は使ってみたかったお鍋。いつもの煮込み料理(肉じゃが、ジャムなど)がひと味もふた味もおいしく、他のお鍋(ステンレス)より早く良い状態で出来上がるため、すっかり虜&手放せないものになりました。重いのは確かですが、重さ以上の満足感がありオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする