ストウブ ピコ・ココット オーバル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88660013 品番 40509315
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

staub〜ストウブ〜 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。内側/黒マットエマイユ加工 外側/三重エナメルコート加工

呼び寸法(cm)29 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)280×220×105 質量(kg)5.7 容量(L)4.6 底面の厚さ(mm)10 底寸法(mm)230×166 TKG品番9-0077-0106 TKG品番(2017)6-0075-0106
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88659995
2024-09-09
用途:
調理
建設業・工事業

一度は使ってみたかったお鍋。いつもの煮込み料理(肉じゃが、ジャムなど)がひと味もふた味もおいしく、他のお鍋(ステンレス)より早く良い状態で出来上がるため、すっかり虜&手放せないものになりました。重いのは確かですが、重さ以上の満足感がありオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする