40509661 ストウブ ソースパン STAUB(ストウブ) 88660582

ストウブ ソースパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)14 注文コード88660582 品番40509661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。
★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。
従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。
油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。
また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。
《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。

材質鋳物ホーロー 呼び寸法(cm)14 質量(kg)2.2 サイズ(cm)14 容量(L)1.2 内径×深さ(mm)130×110 底径(Φmm)100
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする