- ローリー・ポート ERECTA(エレクター) 88682106 - ローリー・ポート ERECTA(エレクター) 88682106

ローリー・ポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88682106 品番-
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材質 ベース :ポリエチレン ハンドル:スチール(電着塗料) 車 輪:Φ125mm固定×2、自在×2 積載荷重:100kg。プラットホーム面の溝とサーモポート底面のレールが噛合い移動中でも ズレ難い設計です。ハンドルは折りたたみ式です。

材質スチール・樹脂 耐荷重(kg)100 キャスター固定×2、自在×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×440×890 キャスター径(Φmm)125 TKG品番9-0162-0401 TKG品番(2017)6-0159-0401
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※<LLC01><LLC02><LLC03>リーバー・サーモポート専用ドーリーです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,250 / 税込 ¥5,775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする