RSキャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683077 品番 5337
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

積載荷重:120kg。折りたたみコンテナー75Lシリーズ CB-S76AS等の台車です。折りたたみコンテナーの外寸とほとんど同寸法である為、 保管場所・輸送に効率的な運用が可能です。4インチキャスターを使用している為、傾斜のある場所でも 楽に運ぶことができます。天板台車の為、他のコンテナー・ダンボールの保管・運搬も可能です。空き保管時は、キャスターがはまる凹面を設けている為、 より安定した多段積みができます。

材質PP+キャスターゴム 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×370×160 TKG品番9-0176-1201 TKG品番(2017)6-0169-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする