RSキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683086 品番 6544
参考基準価格(税別)¥19,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

積載荷重:120kg。折りたたみコンテナー75Lシリーズ CB-S76AS等の台車です。折りたたみコンテナーの外寸とほとんど同寸法である為、 保管場所・輸送に効率的な運用が可能です。4インチキャスターを使用している為、傾斜のある場所でも 楽に運ぶことができます。天板台車の為、他のコンテナー・ダンボールの保管・運搬も可能です。空き保管時は、キャスターがはまる凹面を設けている為、 より安定した多段積みができます。

材質PP+キャスターゴム 質量(kg)3.46 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×440×124 TKG品番9-0176-1301 TKG品番(2017)6-0169-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする