ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ 羽釜 (カン無)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
17
質量(kg)
2.2
外径(Φmm)
(胴外寸)335
深さ(mm)
248
炊飯容量
4.1升
TKG品番
9-0395-0202
TKG品番(2017)
6-0357-0302
注意
※個人宅配送不可商品。