アルミイモノ 羽釜 (カン無)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88747775 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質アルミ合金 容量(L)25 質量(kg)2.6 外径(Φmm)(胴外寸)372 深さ(mm)275 炊飯容量5.9升 TKG品番9-0395-0204 TKG品番(2017)6-0357-0304
注意
※個人宅配送不可商品。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88747757
2023-12-26
用途:
バイキング会場にて、うどんを湯切りする釜として使用いたします
オークラホテル株式会社 様 (サービス業)

底の部分が平でない為、安定感に欠ける部分がありますが
お湯をたくさん入れることで改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする