ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ 羽釜 (カン無)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747811
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
64
質量(kg)
5.4
外径(Φmm)
(胴外寸)506
深さ(mm)
372
炊飯容量
14升
TKG品番
9-0395-0208
TKG品番(2017)
6-0357-0308
注意
※個人宅配送不可商品。