ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ 羽釜 (カン無)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
117
質量(kg)
11
外径(Φmm)
(胴外寸)633
深さ(mm)
477
炊飯容量
26升
TKG品番
9-0395-0211
TKG品番(2017)
6-0357-0311
注意
※個人宅配送不可商品。