ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の 鍋・釜・やかん
ウルシヤマ金属工業の 釜・ゆで釜・かまど
アルミ鋳物キング釜(カン付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
88747854
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
質量(kg)
1.06
高さ(mm)
(ツバ下)110
サイズ(cm)
24
外径(Φmm)
(ツバ下)248
炊飯容量
1.5升