アルミ鋳物キング釜(カン付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88747872 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工 質量(kg)1.32 高さ(mm)(ツバ下)129 サイズ(cm)28 外径(Φmm)(ツバ下)289 炊飯容量2.4升 TKG品番9-0395-0401 TKG品番(2017)6-0357-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88747863
2014-12-26
用途:
餅つきの餅米蒸し、炊飯

薪ストーブにジャストフィット。26センチ以上だと薪ストーブにははまらないので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする