ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の 鍋・釜・やかん
ウルシヤマ金属工業の 釜・ゆで釜・かまど
アルミ鋳物キング釜(カン付き)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747881
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
質量(kg)
1.64
高さ(mm)
(ツバ下)139
サイズ(cm)
30
外径(Φmm)
(ツバ下)309
炊飯容量
3.3升
TKG品番
9-0395-0402
TKG品番(2017)
6-0357-0502