ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の 鍋・釜・やかん
ウルシヤマ金属工業の 釜・ゆで釜・かまど
アルミ鋳物キング釜(カン付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
(ツバ下)166.5
サイズ(cm)
36
外径(Φmm)
(ツバ下)371
炊飯容量
5.2升
TKG品番
9-0395-0404
TKG品番(2017)
6-0357-0504