ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ特製平釜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748037
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
58
材質
アルミ合金
容量(L)
30
質量(kg)
2.5
深さ(mm)
203
TKG品番
9-0396-0103
TKG品番(2017)
6-0358-0103
注意
※個人宅配送不可商品。