アルミイモノ特製平釜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88748046 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び寸法(cm)60 材質アルミ合金 容量(L)34 質量(kg)3 深さ(mm)213 TKG品番9-0396-0104 TKG品番(2017)6-0358-0104
注意
※個人宅配送不可商品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする