ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ特製平釜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748082
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
73
材質
アルミ合金
容量(L)
64
質量(kg)
5.1
深さ(mm)
258
TKG品番
9-0396-0108
TKG品番(2017)
6-0358-0108
注意
※個人宅配送不可商品。