ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノツバ付そば釜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88748107
品番
ASB26
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
41
質量(kg)
4.9
口径(Φmm)
520
外径(Φmm)
(ツバ下)522
深さ(mm)
255(ツバ下200)
TKG品番
9-0396-0301
TKG品番(2017)
6-0358-0401
注意
※個人宅配送不可商品。