ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノそば羽反
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
55
材質
アルミ合金
容量(L)
39
質量(kg)
3.9
外径(Φmm)
623(ツバ下553)
深さ(mm)
227
TKG品番
9-0396-0402
TKG品番(2017)
6-0358-0502
注意
※個人宅配送不可商品。