ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノそば羽反
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
60
材質
アルミ合金
容量(L)
53
質量(kg)
5
外径(Φmm)
676(ツバ下616)
深さ(mm)
246
TKG品番
9-0396-0403
TKG品番(2017)
6-0358-0503
注意
※個人宅配送不可商品。