車屋木材工業
玉子焼用木蓋(サワラ材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88794797
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
サワラ
質量(kg)
0.32
サイズ
21cm用
サイズ(cm)
21用
内寸法(mm)
210×210
TKG品番
9-0546-0203
TKG品番(2017)
6-0488-0203