車屋木材工業
玉子焼用木蓋(サワラ材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88794815
品番
BTM03027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
サワラ
質量(kg)
0.46
サイズ
27cm用
サイズ(cm)
27用
内寸法(mm)
270×270
TKG品番
9-0546-0205
TKG品番(2017)
6-0488-0205