曜日別特売
BTM03030 玉子焼用木蓋(サワラ材) 車屋木材工業 88794824

玉子焼用木蓋(サワラ材)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88794824品番BTM03030
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質サワラ質量(kg)0.54サイズ30cm用サイズ(cm)30用内寸法(mm)300×300TKG品番9-0546-0206TKG品番(2017)6-0488-0206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする