- ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業 88811597

ガラス棒状温度計 アルコール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(℃)-20~+50
温度測定範囲(℃)-20~50
内容量1個注文コード88811597品番-
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
測定範囲(℃)-20~+50温度測定範囲(℃)-20~50TKG品番9-0621-0101TKG品番(2017)6-0555-1501材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88811597
2023-05-18
用途: 調律時に気温測定
株式会社須藤オルガン工房

気温と調律は相関関係がある(管楽器の場合)ので、監視しながら作業を行う。 アナログで電池も不要 は好み。
ただ、
割りやすいので木製の鞘に入れて使っている。

対象商品 : 88811597
2016-09-29
用途: 外気温計に使用
有限会社コンセプトケイ

既存の気象計の代わりに大きめ(長め)のアナログ計に活用しようとしたが、赤いアルコールの幅が狭くて、温度の読み取りは困難であった。
商品用途をよく検討しなければいけない。

対象商品 : 88811606
2016-06-07
用途: 室内温度計測

よいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする