日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20〜 +50℃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88811642
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ガラス
全長(mm)
315
タイプ
アルコール
最小表示
1℃
測定範囲(℃)
-20〜50
温度測定範囲(℃)
-20〜50
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
TKG品番
9-0621-0201
TKG品番(2017)
6-0555-1601
温度計の種類
棒状温度計