ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 釜・ゆで釜・かまど
アルミ鋳物 小釜 カン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88829736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
24
材質
アルミ合金
高さ(mm)
(ツバ下)120
質量(g)
1.02
外径(Φmm)
(ツバ下)255
炊飯容量
1.8
TKG品番
9-0783-0302
TKG品番(2017)
6-0698-0902
注意
※個人宅配送不可商品。
※ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分位になります。