アルミ鋳物 小釜 カン無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88829763 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び寸法(cm)18 材質アルミ合金 高さ(mm)(ツバ下)87 質量(g)0.6 外径(Φmm)(ツバ下)189 容量(満杯)(mL)4500 炊飯容量0.8升 TKG品番9-0783-0402 TKG品番(2017)6-0698-1002
注意
※個人宅配送不可商品。
※ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分位になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする