ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミ鋳物 小釜 カン無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88829772
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
20
材質
アルミ合金
高さ(mm)
(ツバ下)92
質量(g)
0.8
外径(Φmm)
(ツバ下)210
容量(満杯)(mL)
5500
炊飯容量
1.2升
TKG品番
9-0783-0403
TKG品番(2017)
6-0698-1003
注意
※個人宅配送不可商品。
※ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分位になります。