ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミ鋳物 小釜 カン無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88829781
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
22
材質
アルミ合金
高さ(mm)
(ツバ下)102
質量(g)
0.9
外径(Φmm)
(ツバ下)230
容量(満杯)(mL)
7000
炊飯容量
1.6升
TKG品番
9-0783-0404
TKG品番(2017)
6-0698-1004
注意
※個人宅配送不可商品。
※ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分位になります。