※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
兼光産業
兼光産業の 料理道具
兼光産業の 鍋・釜・やかん
兼光産業の 湯豆腐セット
18-8直火式おでん鍋 LPガス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
587×400×200
注文コード
88833351
品番
OJ18
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コンロ:SUS403、鍋:SUS304
サイズ
尺8寸
ガスの種類
LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
587×400×200
仕切り
6
接続口径(Φmm)
9.5
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
557×378×95
TKG品番
9-0825-0305
TKG品番(2017)
6-0737-0307