※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8直火式おでん鍋 LPガス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×200 注文コード88833394 品番OJ25
参考基準価格(税別)¥123,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は外形寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 サイズ2尺5寸 ガスの種類LPガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×200 仕切り8 接続口径(Φmm)9.5 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)766×378×95 TKG品番9-0825-0309 TKG品番(2017)6-0737-0313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする