18-8湯煎式おでん鍋 LPガス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88833412 品番 OY13
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。

材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 サイズ尺3寸 ガスの種類LPガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×240 仕切り4 接続口径(Φmm)9.5 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)370×310×92 TKG品番9-0825-0401 TKG品番(2017)6-0737-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする