18-8MA電磁調理器用ケットル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839947 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応

材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂 容量(L)1.5 質量(kg)0.58 高さ(mm)100 口径(Φmm)96 外径(Φmm)160 底径(Φmm)120 TKG品番9-0867-0201 TKG品番(2017)6-0781-0201
注意
※高さサイズは取手を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする