マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの やかん
18-8MA電磁調理器用ケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88839974
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質
有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
容量(L)
3
質量(kg)
0.97
高さ(mm)
120
口径(Φmm)
113
外径(Φmm)
196
底径(Φmm)
150
TKG品番
9-0867-0203
TKG品番(2017)
6-0781-0204
注意
※高さサイズは取手を含みません。