18-8MA電磁調理器用ケットル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4 注文コード88839983 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応

材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂 容量(L)4 質量(kg)1 高さ(mm)136 口径(Φmm)124 外径(Φmm)213 底径(Φmm)160 TKG品番9-0867-0204 TKG品番(2017)6-0781-0205
注意
※高さサイズは取手を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする