18-8MA電磁調理器用ケットル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839992 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応

材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂 容量(L)5 質量(kg)1.3 高さ(mm)147 口径(Φmm)140 外径(Φmm)230 底径(Φmm)180 TKG品番9-0867-0205 TKG品番(2017)6-0781-0206
注意
※高さサイズは取手を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする